※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
0.30
注文コード
47010555
品番
ME-08C
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100/110
定格電流(A)
0.30
振動数
100〜180Hz
質量(kg)
2.5
負荷重(kg)
0.6
最大径(Φmm)
(ボウル)140
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC