3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47010686
品番
LF-30-200V
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
199,800
バスケットに入れる
質量(kg)
25
(シュート)最大3.5
定格電圧(V)
200/220
定格電流(A)
1.5
振動数
50〜90Hz
最大長(mm)
(シュート)650
最大幅(mm)
(シュート)120
角度α(°)
(板ばね取付)0〜20
角度β(°)
(板ばね取付)10〜30
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B