3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47010695 品番 LF-40-200V
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別) 値下げ
269,800
質量(kg)
33
(シュート)最大5.5
定格電圧(V)200/220 定格電流(A)1.6 振動数50〜90Hz 最大長(mm)(シュート)750 最大幅(mm)(シュート)150 角度α(°)(板ばね取付)0〜20 角度β(°)(板ばね取付)10〜30 適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする