※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)0.2 注文コード47010722 品番MF-15C-100V
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は定格電流など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)
1.8
(シュート)最大1.5
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 定格電圧(V)100/110 定格電流(A)0.2 最大幅(mm)(シュート)45 振動数50〜90Hz 最大長(mm)(シュート)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47010722
2019-11-12
用途:
シューター部品として

塑像以上に容量が低すぎた。カタログ値よりは余力がない、もう少し予算出して同メーカーの商品でグレードUPできたのに

(メーカー問い合わせで判明)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする