シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47010783
品番
C10-1VF
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
出力電圧
入力200V系:0〜190V
入力100V系:0〜95V
振動数
半波:45〜90Hz
全波:90〜180Hz
中間波:65〜120Hz
高周波:180〜360Hz
質量(kg)
0.8
タイプ
標準
最大電流(A)
1
入力電源
AC100〜120±10% AC200〜230V±10% 50/60Hz