SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
仕様
シリーズ:BBLピッチ:2.54mmコンタクト数:16行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板
注文コード
47014714
品番
BBL-116-T-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:BBL
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:16
行数:1
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
RoHS指令(10物質対応)
対応