Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:BBLピッチ:2.54mmコンタクト数:20行数:1ボディ向き:ストレート対応ピン長:3.1mmテールピン長:3.18mm端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電流:1AこのBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付き 注文コード47014766 品番BBL-120-G-F
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:BBL
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:20
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:3.1mm
テールピン長:3.18mm
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電流:1A
このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする