画像準備中

Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 仕様シリーズ:BBLピッチ:2.54mmコンタクト数:7行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだコンタクトめっき:錫 注文コード47014818 品番BBL-107-T-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:BBL
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:7
行数:1
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする