Samtec ピンヘッダ Flex Stack TLWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47014985 品番TLW-109-05-G-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Flex Stack TLW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:18
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
テールピン長:4.32mm
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電流:3A
このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする