仕様
シリーズ:Flex Stack TLW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:30
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:2.67mm
テールピン長:4.32mm
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電流:3A
このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応