画像準備中

Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:FTSピッチ:1.27mmコンタクト数:50行数:2ボディ向き:ストレート対応ピン長:1.65mmコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電流:1.75A表面実装マイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. Samtec社によるこのFTSシリーズは1.27 mmピッチSMTマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップは、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合します。. 0.25 μmの金めっきコンタクト、すずめっきテール 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃. FTS-xxx-01-x-xxは長さ3.05 mmのポストを備え、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照 FTS-xxx-02-x-xxは長さ1.91 mmのポストを備え、FLEシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照 FTS-xxx-03-x-xxは長さ1.65 mmのポストを備え、CLPシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照 注文コード47015834 品番FTS-125-03-L-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:FTS
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:50
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:1.65mm
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電流:1.75A
表面実装マイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. Samtec社によるこのFTSシリーズは1.27 mmピッチSMTマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップは、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合します。. 0.25 μmの金めっきコンタクト、すずめっきテール 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃. FTS-xxx-01-x-xxは長さ3.05 mmのポストを備え、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照 FTS-xxx-02-x-xxは長さ1.91 mmのポストを備え、FLEシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照 FTS-xxx-03-x-xxは長さ1.65 mmのポストを備え、CLPシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする