SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec ヘッダ Tiger Eye TFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
47021739
品番
TFC-125-02-F-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Tiger Eye TFC
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:50
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:350 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応