SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット ASP シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
仕様
コンタクト数:160行数:2ピッチ:0.5mmタイプ:端子アセンブリ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:ASPコンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
47024383
品番
ASP-122953-01
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:160
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:端子アセンブリ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:ASP
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応