SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット ASP シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(150個)
仕様
コンタクト数:560行数:14ピッチ:1.27 (Typ.)mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだシリーズ:ASPコンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
47024548
品番
ASP-184330-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:560
行数:14
ピッチ:1.27 (Typ.)mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
シリーズ:ASP
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応