SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット CLE シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
仕様
コンタクト数:280行数:2ピッチ:0.8mmタイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:2.7 (per Contact)Aシリーズ:CLEコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47026368
品番
CLE-140-01-G-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:280
行数:2
ピッチ:0.8mm
タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:2.7 (per Contact)A
シリーズ:CLE
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応