画像準備中

Samtec 基板接続用ソケット CLM シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:100行数:2ピッチ:1mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3Aシリーズ:CLMコンタクト材質:リン酸銅FTMHシリーズヘッダとかん合します。代表品番 ; 766-8975 766-8975 を参照してください。. CLMシリーズの丈夫なマイクロソケット. Samtec社によるこのCLMシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチの丈夫なマイクロソケットは、0.25 μmの金めっき付きTiger Clawコンタクトとすずめっき付き基板テールを備えています。 このCLMシリーズの丈夫な基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロソケット製品は、高さがわずか2.26 mmで低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ 注文コード47026438 品番CLM-150-02-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:100
行数:2
ピッチ:1mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3A
シリーズ:CLM
コンタクト材質:リン酸銅
FTMHシリーズヘッダとかん合します。代表品番 ; 766-8975 766-8975 を参照してください。. CLMシリーズの丈夫なマイクロソケット. Samtec社によるこのCLMシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチの丈夫なマイクロソケットは、0.25 μmの金めっき付きTiger Clawコンタクトとすずめっき付き基板テールを備えています。 このCLMシリーズの丈夫な基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロソケット製品は、高さがわずか2.26 mmで低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする