SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット CLP シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:10行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:1.75Aシリーズ:CLPコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47026709
品番
CLP-105-02-F-DH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:1.75A
シリーズ:CLP
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応