SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット CLP シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(86個)
仕様
コンタクト数:10行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:3.4A定格電圧:240 V ac, 340 V dcシリーズ:CLPコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47026754
品番
CLP-105-02-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:3.4A
定格電圧:240 V ac, 340 V dc
シリーズ:CLP
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応