Samtec 基板接続用ソケット CLP シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:4行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3.4 (per Contact)A定格電圧:280 V ac, 395 V dcシリーズ:CLPコンタクト材質:リン酸銅 注文コード47027418 品番CLP-102-02-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様・内容量107種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3.4 (per Contact)A
定格電圧:280 V ac, 395 V dc
シリーズ:CLP
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする