椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPF形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47029211
品番
TPF1212T
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
〜42
下穴径(Φmm)
18