椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPF形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47029236
品番
TPF1012T-S2415
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
15