椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPS形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
-
作用歯数
12
注文コード
47029796
品番
TTUP1200T
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・作用歯数
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
-
歯幅(mm)
15.9
軸穴径(Φmm)
〜47
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
作用歯数
12
下穴径(Φmm)
18