椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPS形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
21
軸穴径(Φmm)
18
作用歯数
10.5
注文コード
47030042
品番
TTUP1012T-S2418
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・作用歯数
が
153
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
21
歯幅(mm)
15.9
軸穴径(Φmm)
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
作用歯数
10.5