画像準備中

Samtec 基板接続用ソケット FHP シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:3行数:1ピッチ:3.96mmタイプ:パワーソケット取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電圧:600 V ac, 845 V dcシリーズ:FHPコンタクトめっき:つや消しスズ 注文コード47030823 品番FHP-03-01-T-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3
行数:1
ピッチ:3.96mm
タイプ:パワーソケット
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電圧:600 V ac, 845 V dc
シリーズ:FHP
コンタクトめっき:つや消しスズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする