SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
仕様
コンタクト数:4行数:1ピッチ:5.08mmタイプ:パワーソケット取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電圧:1.2 kV dc, 850 V acシリーズ:HPFコンタクトめっき:つや消しスズ
注文コード
47031627
品番
HPF-04-02-T-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4
行数:1
ピッチ:5.08mm
タイプ:パワーソケット
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電圧:1.2 kV dc, 850 V ac
シリーズ:HPF
コンタクトめっき:つや消しスズ
RoHS指令(10物質対応)
対応