Samtec 基板接続用ソケット IJ5 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47031733 品番IJ5-06-05.0-L-S-1-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6
行数:1
ピッチ:4mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:2.36 (Per Pin Signal) A, 4.4 (Per Pin Ground) A
定格電圧:200 V ac
シリーズ:IJ5
コンタクト材質:銅合金
Samtec IJ5シリーズ4.00 mm 50 高絶縁基板対基板RFジャックストリップ. IJ5シリーズ50 高絶縁基板対基板RFジャックストリップは、コンタクトピッチ4.00 mm、BTBスタック高10 mmです。 このIJ5 4.00 mm RFジャックストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IJ5シリーズ高絶縁基板対基板RFジャックコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1 / 2列構成を用意しています。 このIsoRate IJ5シリーズ4.00 mm 50 基板対基板RFジャックストリップは、IsoRate IP5 RFプラグコネクタとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする