Samtec 基板接続用ソケット QSS シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47033693 品番QSS-050-01-L-D-A
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:100
行数:2
ピッチ:0.635mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:1.1A
定格電圧:285 V ac
シリーズ:QSS
コンタクト材質:リン酸銅
0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする