TT1016-N-L ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用) 椿本チエイン 47034163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT1016-N-L ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用) 椿本チエイン 47034163 TT1016-N-L ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用) 椿本チエイン 47034163 TT1016-N-L ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用) 椿本チエイン 47034163

ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード47034163 品番TT1016-N-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥922
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)36.5 材質(本体)スチール トッププレート(mm)101.6 タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.16
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする