椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
47034181
品番
TT1143-N-L
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
36.5
材質(本体)
スチール
トッププレート(mm)
114.3
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.16
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)