椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47034267
品番
TT1905-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,640
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
36.5
ユニットリンク数
80
材質(本体)
スチール
トッププレート(mm)
190.5
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.16
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)