SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:10行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:高信頼性ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:横型端子方法:はんだ定格電流:3.2 (per Contact)A定格電圧:250 V ac (TFMとかん合)シリーズ:SFMコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47034698
品番
SFM-105-02-L-DH-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:高信頼性ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:横型
端子方法:はんだ
定格電流:3.2 (per Contact)A
定格電圧:250 V ac (TFMとかん合)
シリーズ:SFM
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応