内容量1個仕様コンタクト数:20行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5A定格電圧:350 V acシリーズ:SFMコンタクト材質:ベリリウム銅SFM-1xx-xx- S -D- A : 0.75 μmの金めっきとアライメントピン付き SFM-1xx-xx- L -D: 0.25 μm金めっき. Samtec SFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板SMT基板対基板ソケット. SFMシリーズ1.27 mm 2列基板SMT基板対基板ソケットストリップコネクタです。堅牢で信頼性が高く、多くの接点を備えたマルチフィンガー設計の金めっきTiger Eyeコンタクトを備えています。 このSFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板対基板SMTソケットのボディの高さは4.7 mmです。以下とかん合します。 TFMシリーズ ヘッダ: 代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズ マイクロ端子ストリップ: 代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズ マイクロヘッダ: 代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照注文コード47034829品番SFM-110-02-L-D