画像準備中

Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:20行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:高信頼性ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:3.2 (per Contact)A定格電圧:250 V ac (TFMとかん合)シリーズ:SFMコンタクト材質:ベリリウム銅 注文コード47034847 品番SFM-110-01-S-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:高信頼性ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:3.2 (per Contact)A
定格電圧:250 V ac (TFMとかん合)
シリーズ:SFM
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする