Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:40行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5A定格電圧:350 V acシリーズ:SFMコンタクト材質:ベリリウム銅SFMシリーズは、次の製品とかん合します。 TFMシリーズヘッダ。代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズマイクロ端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照. スルーホールソケット - SFMシリーズ. Samtecの基板対基板SFMシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.57 mmのスルーホールソケットストリップです。 この基板対基板SFMシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトとすずめっきテールを備えた、1.27 mmピッチのスルーホールソケットです。. 動作温度: -55 → 125 ℃ 注文コード47035109 品番SFM-120-01-L-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:40
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:5A
定格電圧:350 V ac
シリーズ:SFM
コンタクト材質:ベリリウム銅
SFMシリーズは、次の製品とかん合します。 TFMシリーズヘッダ。代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズマイクロ端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照. スルーホールソケット - SFMシリーズ. Samtecの基板対基板SFMシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.57 mmのスルーホールソケットストリップです。 この基板対基板SFMシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトとすずめっきテールを備えた、1.27 mmピッチのスルーホールソケットです。. 動作温度: -55 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする