画像準備中

Samtec 基板接続用ソケット SFMC シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:6行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:2.9 (per Contact)A定格電圧:220 V ac, 310 V dcシリーズ:SFMCコンタクト材質:リン酸銅 注文コード47035443 品番SFMC-103-01-S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:2.9 (per Contact)A
定格電圧:220 V ac, 310 V dc
シリーズ:SFMC
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする