椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リンク
仕様
耐衝撃
注文コード
47037487
品番
BTC4-500-M-DIA-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥247
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
仕様
耐衝撃
材質(本体)
エンプラ
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
0.49
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)