SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット SMS シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:2行数:1ピッチ:1.27mmタイプ:マイクロソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:5 (per Contact)Aシリーズ:SMSコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47037674
品番
SMS-102-01-G-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2
行数:1
ピッチ:1.27mm
タイプ:マイクロソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:5 (per Contact)A
シリーズ:SMS
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応