SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット SS5 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(850個)
注文コード
47039248
品番
SS5-80-3.50-L-D-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:160
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:LPスリムソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:1.6 (per Contact)A
シリーズ:SS5
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応