SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット SSM シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:24行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:Surface Mount Socket取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:5.2A定格電圧:405 V ac, 572 V dcシリーズ:SSMコンタクトめっき:金
注文コード
47039537
品番
SSM-112-L-DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:Surface Mount Socket
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:5.2A
定格電圧:405 V ac, 572 V dc
シリーズ:SSM
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応