曜日別特売
EHT-110-01-L-D-SM Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ SAMTEC 47044455

Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様シリーズ:EHTピッチ:2mmコンタクト数:20行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:電線対基板Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。注文コード47044455品番EHT-110-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
シリーズ:EHT
ピッチ:2mm
コンタクト数:20
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする