仕様
シリーズ:Q Rate QRM8
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:52
行数:2
ボディ向き:ストレート
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電圧:215 V ac
QRF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-7082 767-7082 を参照してください。 ガイドポストバージョンにはガイドポストかん合品目が必要です。. QRM8シリーズスリムボディグランドプレーンヘッダ. この基板対基板QRM8シリーズコネクタのコンタクトは、すずめっきテールの0.25 μm金めっきです。 基板対基板QRM8シリーズコネクタ製品には、ガイドポスト付き又はなし、ストレート又はライトアングル、ボディの高さ2、5、又は7 mmがあります。 この製品群には位置決めピンがあります。基板対基板QRM8シリーズコネクタにはSamtecのEdge Rateコンタクトが使用されています。. QRM8-xxx- 02.0 -x-x-x-xxのボディの高さ2 mm QRM8-xxx- 07.0 -x-x-x-xxのボディの高さ7 mm QRM8-xxx-xx.x-x-x-x- GP はガイドポスト付き QMR8-xxx-xx-x- RA-GP は水平向きでガイドポスト付き
RoHS指令(10物質対応)対応