SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye T2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
注文コード
47048716
品番
T2M-107-01-L-D-RA-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Tiger Eye T2M
ピッチ:2mm
コンタクト数:14
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:250 V ac、350 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応