椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
47050464
品番
TP-1843-G-DU-LFB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
内リンク内幅(mm)
7.85
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.88
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)