椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
47050482
品番
TP-1843-G-JN-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
内リンク内幅(mm)
7.85
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.88
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)