SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(950個)
注文コード
47054255
品番
T1M-10-F-SH-L-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
ディスクリートワイヤターミナルストリップ
ピッチ(mm)
1
シリーズ
T1M
定格電圧(V)
250 ac, 353 dc
端子種別
はんだ
コネクタ形状
電線対基板
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
横型