SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47054368
品番
T1M-07-F-SV-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
1
シリーズ
T1M
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.3 (per Contact)
コネクタ形状
電線対基板
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直