SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
種別
シュラウド
定格電圧(V)
250 ac、350 dc
注文コード
47054386
品番
T2M-105-01-L-D-TH-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・定格電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
種類
チューブ式
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
T2M
定格電圧(V)
250 ac、350 dc
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート