SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47054438
品番
T2M-107-01-L-D-TH-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
種別
シュラウド
タイプ
高信頼性ケーブルヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
T2M
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.8 (per Contct)
行数
2
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート