SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 TFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
47054657
品番
TFC-115-02-F-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TFC
ピッチ(mm)
1.27
コンタクト数
30
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
種類
チューブ式
定格電流(A)
3.1 (per Contct)
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応