画像準備中

プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)12.7 注文コード47054874 品番RSP40-DIY-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥368
この商品はピッチ・チェーンNo.・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)12.7 内リンク内幅(mm)7.95 仕様耐衝撃 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)0.34
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする